Schrobber met draad 22 cm

Artikelnummer: 087481 22
op aanvraag
Op voorraad
705 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bevestiging Draad, gat voor steel
Borstelbreedte 22 cm
Materiaal Fibre vervanging
Producttype Schrobbers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087481 22
EAN/GTIN 4250560514639

Omschrijving

Uitvoering:

De achterkant van de schrobber is gemaakt van natuurlijk hout en is voorzien van een metalen draad.
Voor grondige vloerreiniging. Met baard voor hoeken en moeilijk toegankelijke plekken. De schrobber reinigt ook gedroogd vuil en korsten grondig.

Materiaal:

Vezelvervanger - gele synthetische vezel met fijne structuur. Hard, beperkt hittebestendig.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires