Schrobber met draad 22 cm

Artikelnummer: 087480 22
op aanvraag
Op voorraad
439 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bevestiging Schroefdraad
Borstelbreedte 22 cm
Materiaal Union
Producttype Schrobbers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087480 22
EAN/GTIN 4250560510655

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het poetsen van de vloer. De achterkant van de schrobber is gemaakt van natuurlijk hout en is voorzien van een metalen draad.
Voor grondige vloerreiniging. Met baard voor hoeken en moeilijk toegankelijke plekken.

Materiaal:

Union - natuurlijke vezelmix van natuurlijke fibre en bassine.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires