Platte grijpermagneet, 2-delige set, met schroefdraadbus vlak E857/2 mm

Artikelnummer: 085973 E857/2
Korting
30,90 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 85 N
Hoogte met schroefdraad 6 mm
Materiaal magneetkern Neodymium
Schroefdraad M4
Producttype Platte grijpermagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085973 E857/2
EAN/GTIN 5012095619338

Omschrijving

Uitvoering:

  • Afgeschermde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.
  • Corrosiebestendigheid en oppervlaktebescherming dankzij met rubber bekleed oppervlak.
  • Rubberen bekleding verhoogt zijdelingse houdkrachten.
  • Magneetkern van neodymium.

Toepassing:

Op gelakte oppervlakken, krast niet en glijdt niet weg.

Tip:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.