• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Magneetheffer trekkracht 500 g D.8 mm L.460 mm

Artikelnummer: 77260025
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
Producttype Magneethouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 77260025
EAN/GTIN 4018754048755
Nummer fabrikant 77260025
L-nummer L60010 1904

Omschrijving

Omschrijving:

  • Flexibele magnetische lifter met ergonomisch gevormde handgreep
  • Praktische hulp voor gebruik in werkplaats, industrie en huishouden
  • Hiermee kunt u verloren, ijzerhoudende voorwerpen zoals schroeven of gereedschap op moeilijk bereikbare plaatsen oppakken

Kenmerk:

  • Trekkracht (g): 500 g
  • Inhoud: 500 g
  • Diameter (mm): 8 mm
  • Lengte [mm): 460 mm
  • Gewicht: 70 g