• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Lastbok lasbaar 1,12 t

Artikelnummer: 086484 1,12
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Oogbreedte B 40 mm
Maat C 31 mm
Bout-⌀ D 13 mm
Maat E 72 mm
Maat F 41 mm
Lengte L 37 mm
Uitvoering lasbaar
Belastbaarheid 1,12 t
Producttype Lastbok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086484 1,12
EAN/GTIN 2050001858283
Nummer fabrikant WE.LR_112_FO0139

Omschrijving

Uitvoering:

Lasbare lastbok met vastlasbeugel, 180° zwenkbaar, rood gelakt, veiligheidsfactor 4.

Tip:

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.