• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.
    • Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

Alternatief product:

Hefmagneet voor dunne materialen TP 200 kg

Artikelnummer: 085985 200
Korting
767,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Productdetails

Technische gegevens

Testrapport Testrapport van de producent
Maximale lengte vlak 1.500 mm
Maat A 150 mm
Maat B 202 mm
Maat C 100 mm
Maat D 74 mm
Maat E 51 mm
Maat F 181 mm
Maat G 40 mm
Maximale heflast bij materiaaldikte vlak 10 mm 200 kg
Maximale heflast bij materiaaldikte vlak 8 mm 150 kg
Maximale heflast bij materiaaldikte vlak 6 mm 100 kg
Maximale heflast bij materiaaldikte vlak 5 mm 75 kg
Gewicht 8 kg
Producttype Hefmagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085985 200
EAN/GTIN 2050001660565
Nummer fabrikant TP150

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, robuuste bouwvorm met permanente neodymium-magneten. Optimaal vermogen zelfs bij grote luchtspleten, geen strooivelden. Gecertificeerde loskracht (zie keuringscertificaat).
Magneet-veldsterkte optimaal voor het veilig optillen van dunne platen en staalplaten.

Toepassing:

Voor veilig hanteren en transporteren van vlak en rond materiaal, (nr. 085990; 085992; 085995) resp. dun plat materiaal (nr. 085985).
Voor delen van gietijzer of staal, platen, stangen of buizen. Gebruik in magazijnen, gieterijen / staalfabrieken, gereedschapsmakerijen en productielocaties en ten behoeve van voorraadbeheer van staal.