{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 54 | |
ATEX-zone | geen | |
Fabrikantnummer | W2 Work | |
Lichtstroom | 40 lm - 160 lm | |
Brandduur | 10 h | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Lichtbron | Led-module | |
CRI-waarde | 70 | |
Kleurtemperatuur | 6.000 K - 7.500 K | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Batterijtype | Micro, AAA | |
Totale lengte | 24 mm | |
Totale breedte | 17 mm | |
Totale hoogte | 176 mm | |
Gewicht | 42 g | |
Producttype | Werklamp |
Artikelnummer | 081227 W2-WORK | |
EAN/GTIN | 4058205032032 | |
Nummer fabrikant | 502808 |