• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Led-hoofdlamp met accu H5R-CORE

Artikelnummer: 081479 H5R-CORE
op aanvraag
Op voorraad
331 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 67

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer H5R Core
IP-klasse IP 67
Lichtstroom 400 lm
Lichtstroom stand 2 15 lm
Lichtbundel boost 500 lm
Brandduur 2 h
Brandduur stand 2 50 h
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Kop-⌀ 32 mm
Gewicht 167 g
Producttype Hoofdlamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081479 H5R-CORE
EAN/GTIN 4058205020879
Nummer fabrikant 502121

Omschrijving

Uitvoering:

High-performance industriële led-hoofdlampen voor professioneel gebruik.
  • Zwenkbare kop en traploze focusfunctie.
  • Intuïtieve bediening en continu dimmen.
  • Verwisselbare, wasbare hoofdband.
  • Ledlenser Connecting System als uniforme interface maakt eenvoudige koppeling met het uitgebreide assortiment van accessoires mogelijk.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.