Haak- en lusband SJ352

Artikelnummer: 083691 SJ352
(11,52 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer SJ352B
Type plakband Klittenband
Lijm Synthetisch rubber
Aantal hersluitbaarheid 5.000
temperatuurbestendig tot 50 °C - 90 °C
Toepassingsgebied Binnen
Opslagtemperatuur 20 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 °C
Minimale houdbaarheid 12 maand
Kleur zwart
Lengte 1,25 m
Breedte 25 mm
Dikte 3,6 mm
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083691 SJ352
EAN/GTIN 4054596306424
Nummer fabrikant 7100123266

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ losneembare bevestigingssystemen zijn een alternatief voor hechtingsmethodes zoals schroeven, nietjes, nagels of klemmen.
Haak- en lusband. Door het samendrukken van haak- en lusband ontstaat een stabiele, belastbare druksluiting.