• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Draaibare oogbout M10

Artikelnummer: 086488 M10
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Draaibare oogbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086488 M10
EAN/GTIN 8013429871023
Nummer fabrikant C806X10

Omschrijving

Uitvoering:

Aanschroefbaar, 360° draaibaar aanslagpunt voor het optillen van zware lasten, kogelgelagerd, 100% scheurgetest, gecertificeerd door DGUV, veiligheidsfactor 4 in alle richtingen.

Tip:

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.