• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Hydraulische krik, max. belasting 680 kg

Artikelnummer: CR.12H
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CR.12H
EAN/GTIN 3662424042218
Nummer fabrikant CR.12H
L-nummer L60130 10561

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krik voor het verplaatsen van voertuigen in de werkplaats
  • 4 bi-materiaal wielen
  • Wielrollen van aluminium
  • Hijsbaar met hydraulische cilinder
  • Beveiligingspennen
  • Geleverd per paar
  • Afmetingen tussen de rollen: 280 - 540 mm
  • Niet gebruiken voor het trekken van een voertuig