• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Werkblad met Eterlux-toplaag 1000 mm

Artikelnummer: 926281 1000
(336,00 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 1.000 mm
Diepte 750 mm
Dikte 50 mm
Toplaag werkblad Eterlux (melamine / fenolhars)
Laagdikte 2,7 mm
Werkblad oppervlak Toplaag zeer krasvast en hittebestendig
Kleur oppervlak werkblad lichtgrijs
Kantfineer uitvoering 4-zijdig
ABS-kantfineer 3 mm
Producttype Werkblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 926281 1000
EAN/GTIN 4062406106621

Omschrijving

Uitvoering:

Bladdiepte 750 mm, dikte 50 mm: Met boringen aan de onderzijde voor bevestiging van ladenbehuizingen en onderstellen (losse Vario-componenten).

Tip:

Speciale maten op aanvraag. Bladen tot maximaal 3000 mm lang en 1000 mm diep uit één stuk leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires