• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Werkblad dikte 50 mm van verlijmde beukenstroken 1000 mm

Artikelnummer: 926041 1000
(332,00 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 1.000 mm
Diepte 750 mm
Dikte 50 mm
Materiaal werkblad Massief beuken, verlijmde latten
Toplaag werkblad kleurloos gelakt
Producttype Werkblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 926041 1000
EAN/GTIN 4062406102289

Omschrijving

Uitvoering:

Bladdiepte 750 mm, dikte 50 mm: Met boringen aan de onderzijde voor bevestiging van ladenbehuizingen en onderstellen (losse Vario-componenten).

Tip:

Speciale maten op aanvraag. Bladen tot maximaal 3000 mm lang en 1000 mm diep uit één stuk leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires