Opvangbak voor vaten van 60 l gelakt, met rooster 2X60

Artikelnummer: 981215 2X60
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Materiaaldikte: 3
  • Kleuren: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Opbergen: Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van bijtende stoffen verboden; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 3 mm
Kleuren RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Opbergen Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van bijtende stoffen verboden; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Opvangvolume 61 l
Vatinhoud 60 l
Hoogte 290 mm
Breedte 800 mm
Diepte 500 mm
Opslagcapaciteit vaten 60 liter 2
Aantal vaten 2
Oppervlaktebelasting 1.000 kg/m2
Gewicht 34 kg
Producttype Opvangbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 981215 2X60
EAN/GTIN 2050001937513

Omschrijving

Uitvoering:

3 mm dik plaatstaal. Onderschuifhoogte 100 mm. Met verzinkt rooster.

Toepassing:

Voor het veilig opslaan en voor het vullen/aftappen van vaten van 60 l en kleine vaten. Voor ontvlambare vloeistoffen van de GHS-categorieën 1 − 3 en vloeistoffen die schadelijk zijn voor water van de GHS-categorieën 1 − 4.

Norm:

Overeenstemmingsverklaring (ÜHP) conform Bauregelliste (bouwvoorschriftenlijst) volgens richtlijn van StawaR (Stahlwannenrichtlinie, richtlijn voor stalen opvangbakken).

Kleur:

Standaard lichtblauw, RAL 5012.

Tip:

Vatenbok voor vaten van 60 l vindt u onder nr. 981490.