• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Legbord-aanbouwstelling 2000/750 mm

Artikelnummer: 990514 2000/750
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 150
  • Legbord dikte: 25
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Montage-uitvoering: Inhaakstelling
  • Materiaal: verzinkt

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 150 kg
Legbord dikte 25 mm
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Montage-uitvoering Inhaakstelling
Materiaal verzinkt
Hoogte 2.000 mm
Breedte 756 mm
Diepte 836 mm
Stellinghoogte 2.000 mm
Stellingdiepte 800 mm
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte 756 mm
Legbord breedte 750 mm
Legbord diepte 800 mm
Aantal legborden 5
Aantal profielframes 1
Maximale veldbelasting 1.300 kg
Stellingopbouw Aanbouwstelling
Producttype Legbordstelling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990514 2000/750
EAN/GTIN 4004514237644
Nummer fabrikant 12785-75

Omschrijving

Uitvoering:

T-profielframe en legbord verzinkt. Met een maximale vakbelasting van 150 kg per legbord leverbaar. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudige, insteekbare uitvoering.
Veldbelasting: bij hoogte 2000 mm 1300 kg, bij 2500 mm 1700 kg, bij 3000 mm 2300 kg.

Omschrijving:

Opbouwmaten:
Basisstelling:Nominale lengte + 60 mm
Aanbouwstelling: Nominale lengte +6 mm
Framediepte totaal:Nominale diepte + 36 mm

Toepassing:

Ideaal voor industrie, nijverheid, handel, administratie, archief enz. met optimale ruimtebenutting.

Levering:

Basisstelling met steunkruisen. Per aanbouwstelling een diagonaalschoor.

Tip:

  • Klemvoeten worden meegeleverd.
  • Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.
  • Geschikte vloerverankering nr. 990854.
  • Eenzijdig te gebruiken vanwege versteviging door steunkruis.
  • De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen.
  • Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.
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
    Hoogte / legbordbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen