Verticale verdeelschotten 5-delig 100 mm

Artikelnummer: 940555 100
Prijs instellen 5 Stuk (13,60 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Plaatstaal
Hoogte 100 mm
Diepte 412 mm
Producttype Vakverdeler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 940555 100
EAN/GTIN 4062406071882

Omschrijving

T.b.v.:

Voor legborden nr. 940552.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, niet configureerbaar, poedercoating.