Montagewagen met lades 75 kg 885/5

Artikelnummer: 931325 885/5
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Individuele ladeontgrendeling: Eenhands
  • Hoogteverstelling in raster: 25

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Individuele ladeontgrendeling Eenhands
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Nuttig ladeoppervlak in G 36×24
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 885 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 700 mm
Nuttige hoogte 600 mm
Nuttige hoogte voor lades 600 mm
Ladenbehuizing hoogte 700 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte 600 mm
Lades nuttige breedte 900 mm
Lades nuttige diepte 600 mm
Lades nuttige breedte in G 36
Lades nuttige diepte in G 24
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 125 mm
met afrolrand ja
Aantal lades 5
Aantal uittrekbare legborden 0
Aantal deuren 0
Maximale belastbaarheid 600 kg
Uitvoering verrijdbaar; met lades
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
ComfortClose nee
Behuizing boven open nee
Niet-strepend loopvlak ja
Gewicht 153 kg
Producttype Montagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 931325 885/5
EAN/GTIN 4062406352691

Omschrijving

Uitvoering:

Compleet met lades 36×24G.
Montagewagen in 40×28G met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, ⌀ 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene®- handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.
100% volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).
Voorzien van met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 100, 150, 200

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen