easyPick ESD-onderdelenbakken hoogte 25 mm 2X2/1

Artikelnummer: 972312 2X2/1
op aanvraag
Op voorraad
1.065 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Serie easyPick
Hoogte 25 mm
Breedte 50 mm
Diepte 50 mm
Breedte in G 2
Diepte in G 2
Aantal vakken in box 1
Kleur zwart
Producttype Onderdelenbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972312 2X2/1
EAN/GTIN 4067263981756

Omschrijving

Uitvoering:

ESD-onderdelenbakken met stabiele vorm, easyPick gemaakt van elektrisch geleidende kunststof.

T.b.v.:

In alle lades met fronthoogte 50 mm.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie Bekijk alles
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
    Breedte×diepte in G / type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen