• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Set con calibro a corsoio digitale IP67, campo di misura 150 mm 3

Codice art.: 412629 3
Sconto
588,00 €
Imposta il prezzo 3 Articolo (146,33 € / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 31 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 51,00 € /pz.
  • 13,35 € /pz.
  • 28,30 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
162 pezzi in magazzino
  • Norma: ISO 13385
  • Asta di profondità: angolare, 3,7×1,4
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Intervallo di misurazione 0 mm - 150 mm
Lettura 0,01 mm
Scostamento di misura E MPE ±0,02 mm
Asta di profondità si
Asta di profondità angolare, 3,7×1,4
Grado di protezione IP IP 67
Lunghezza dei becchi 40 mm
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Spegnimento automatico si
Durata batterie 15000 h
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 412629 3
EAN / GTIN 4067263132837

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio digitale con tecnologia ABSolute e display ampliato per facilitare la lettura. Insensibile ad acqua, olio e polvere. Grazie al ridotto consumo energetico, 18000 h di impiego continuo con una batteria (Dim. 300: 5000 h). Lo strumento si accende automaticamente e si spegne dopo circa 20 minuti dall’ultimo utilizzo.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

3× calibri a corsoio n. art. 412623 Dim 150
Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.
Set composto da 3× n. art. 412623, Dim. 150.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello