Védő overáll 5/6 típus AlphaTec® 1500 PLUS L

Cikkszám: 098352 L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
471 darabszám azonnal szállítható
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
  • Szabvány: EN 1073-2; EN 13034-6; EN 13982-1; EN 1149-1

Termékadatok

Technikai adatok

Nem Unisex
Ruházat, szerint DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
Festék fehér
Unisex méret L
Szabvány EN 1073-2; EN 13034-6; EN 13982-1; EN 1149-1
Termék fajtája Vegyvédelmi ruházat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098352 L
EAN / GTIN 5013756001530
Gyártó száma WH15S-00111-04

Leírás

Kivitel:

Védőoverál AlphaTec® 1500 PLUS. Nagyon jól szellőző SMS anyag. Nagyon jó részecskékkel és permettel szembeni védelem. Szilikonmentes, mely fontos tulajdonság fényezésnél.
  • Bizonyítottan kiszűri a > 3 μm részecskék 99,9 %-át.
  • Lég- és nedvesség áteresztő („szellőzik”) a hőterhelés csökkentéséhez.
  • Optimalizáltan illeszkedik a testhez, kényelmesebb és nagyobb biztonságot nyújt a viselőjének.
  • Szilikonmentes, mely fontos tulajdonság fényezésnél.
  • Antisztatikus EN 1149-5 szerint tesztelve.

Védő overáll (III. kategóriás személyi védőfelszerelés) 5/6 típus.

Felhasználás:

Ömlesztett áru kirakodása, feldolgozó berendezések feltöltése/ürítése, karosszéria elemek felületvizsgálata, jelölése és kijavítása, alkotóelemek szerelése és ellenőrzése, szerszámok és robotok festése és tisztítása, segéd- és karbantartási munkák a gyártósoron.

Szabvány:

  • EN ISO 13982-1, 5. típus
  • EN 13034, 6. típus
  • EN 1149-5
  • EN 1073-2