HOLEX Pro Tap gépi menetfúró HSS-E M2

Cikkszám: 132680 M2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
433 darabszám azonnal szállítható
  • Profilszög: 60
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Bekezdő alak: B
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M2
Bevonat TiN
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 371
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,4 mm
Teljes hossz L 45 mm
Szár ⌀ Ds 2,8 mm
Szár négyszög □ 2,1 mm
Magfurat ⌀ 1,6 mm
Menet ⌀ 2 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 2
Színes gyűrű zöld
Sorozat Pro Tap
Vágóélek száma Z 2
Menetmélység 6 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 132680 M2
EAN / GTIN 4062406373436

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
24
Alu (rövid forgácsú)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Acél < 500 N/mm²
P
24
Acél < 750 N/mm²
P
20
Acél < 900 N/mm²
P
15
Acél < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Terelőéllel.
HOLEX Pro Tap univerzális menetfúró.
Robusztus kivitel széles anyagspektrumban.
Továbbfejlesztett HSS-E szerszámanyag súrlódáscsökkentő TiN bevonattal.
Tűrési osztály: ISO 2 6H
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz