Sűrített levegős egyenes csiszoló SMP60

Cikkszám: 079440 SMP60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése SPM 60 R
Leadott teljesítmény 85 W
Maximális fordulatszám 60 000 min-1
Maximum levegőigény 230 l/min
Csatlakozó menet BSP
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Szorítópatron ⌀ 3 mm
Súly 0,17 kg
Működési zajkibocsátás 68 dB(A)
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Hossz 140 mm
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079440 SMP60
EAN / GTIN 5000630
Gyártó száma SPM60R

Leírás

Kivitel:

ATA − sűrített levegős egyenes csiszoló 3 mm szorítópatronnal finom maró-, csiszoló- és gravírozó munkavégzéshez. Integrált előszűrővel.
Turbina meghajtású kisméretű sarokcsiszoló 60000 1/min maximális fordulatszámmal.