Sűrített levegős egyenes csiszoló, szorítópatron ⌀ 6 mm G2412

Cikkszám: 079452 G2412
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése G2412-1
Leadott teljesítmény 350 W
Maximális fordulatszám 20 000 min-1
Maximum levegőigény 618 l/min
Csatlakozó menet BSP
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Súly 0,5 kg
Működési zajkibocsátás 79 dB(A)
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Hossz 180 mm
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079452 G2412
EAN / GTIN 7322590010058
Gyártó száma 8423031221

Leírás

Kivitel:

Sűrített levegős egyenes csiszoló. Robusztus és nyugodt járású. A biztonsági kapcsoló megakadályozza a véletlen bekapcsolást.
Szorítópatron ⌀ 6 mm.
Rövid kivitel, maximális fordulatszám 20000 1/perc.

Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek