Sűrített levegős egyenes csiszoló, szorítópatron ⌀ 6 mm hosszú 7410

Cikkszám: 079457 7410
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Leadott teljesítmény 250 W
Maximális fordulatszám 27 000 min-1
Maximum levegőigény 78 l/min
Csatlakozó menet NPT
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) 10 mm
Szorítópatron ⌀ 6 mm
Súly 0,65 kg
Működési zajkibocsátás 76 dB(A)
Max. vibráció EN szerint 4,9 m/s2
Hossz 275 mm
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079457 7410
EAN / GTIN 015451781538
Gyártó száma 8941074100

Leírás

Kivitel:

Mini egyenes csiszoló magas üresjárati fordulatszámmal a csendes és hatékony csiszolás érdekében. Precíz teljesítmény és ellenőrzés a beépített fordulatszám szabályozónak köszönhetően.

Tartalom:

1-1 × 1/4 col és 6 mm szorítópatronnal.