Sűrített levegős gravírozó P2505

Cikkszám: 079710 P2505
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése P2505
Maximum levegőigény 36 l/min
Ütésfrekvencia 190 Hz
Csatlakozó menet BSP
Sűrített levegő csatlakozó 1/8 coll
Súly 0,12 kg
Működési zajkibocsátás 72 dB(A)
Max. vibráció EN szerint 5,6 m/s2
19 mm
Hossz 148 mm
Termék fajtája Gravírozó tű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079710 P2505
EAN / GTIN 7322590010102
Gyártó száma 8425010272

Leírás

Kivitel:

Ceruza méretű gravírkés jelentősen továbbfejlesztett gravírozó csúccsal szerszámok megjelöléséhez, gravírozáshoz és finom tisztítási munkákhoz. Egyszerűen cserélhető keményfém csúcs.

Tartalom:

A szükséges csatlakozóval.
1,8 m PVC tömlő, belső ⌀ 3,2 mm.
A szükséges csatlakozóval.

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Figyelem:

Tartalék gravírkés készletet a 079719 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek