{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | AERO 21-01 PC | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 250 W | |
Tartálytérfogat | 20 l | |
Hossz | 375 mm | |
Szélesség | 385 mm | |
Magasság | 505 mm | |
Szívótömlő hossza | 2,5 m | |
Tömlő ⌀ | 32 mm | |
Kábelhossz | 5 m | |
Turbinák száma | 1 | |
Levegő térfogatáram | 60 l/s | |
Kifúvó funkció | igen | |
Vákuum | 210 mbar | |
Leválasztási arány | 99,9 % | |
Működési zajkibocsátás | 64 dB(A) | |
Szűrőtisztítás | Push & Clean rendszer | |
Súly | 7,5 kg | |
Szűrőrendszer | PET szűrőbetét | |
Különlegesség | Kompakt | |
Termék fajtája | Nedves- és száraz porszívó |
Cikkszám | 078540 21-01 | |
EAN / GTIN | 5711145158833 | |
Gyártó száma | 107406600 |