Support de boîte distributrice Easyfix 1

Réf.: 955580 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
595 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix (crochets et supports)
Hauteur 128 mm
Largeur 220 mm
Profondeur utile 75 mm
⌀ fil d'acier 6 mm
Type de produit Support de boîte distributrice

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955580 1
EAN / GTIN 4062406196202

Description

Exécution:

Support de boîte distributrice pour gants jetables, bouchons antibruit, lingettes cosmétiques, etc. L'étrier métallique peut être réglé en profondeur, de manière à maintenir solidement les boîtes de afin qu'elles ne puissent pas glisser. Le fil d'acier peut être repositionné dans le support en plastique (quatre positions possibles).
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.
Dimensions des boîtes, profondeur 55 – 75 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript