Ligeslibere GE710C

Art.-nr.: 077264 GE710C
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse GE 710 Compact
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 710 W
Omdrejningstalområde 13.000 min-1 - 34.000 min-1
maks. spændetangs-⌀ 6 mm
Vægt 1,4 kg
Maks. vibration iht. EN 6,8 m/s2
Elektronisk forvalg af omdrejningstal ja
Produkttype Ligeslibere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077264 GE710C
EAN/GTIN 4007430212313
Producentnummer 600615000

Betegnelse

Udførelse:

Ligeslibere fra Metabo® er blandt de tyndeste og mest kompakte maskiner på markedet. De kraftige motorer i de batteridrevne og kablede ligeslibere giver maksimal produktivitet med høj præcision til alle anvendelser.
  • Præcis spændehals til stationær brug.
  • Forudindstillede hastighedsniveauer.
  • Elektronisk sikkerhedsstop af motoren, når værktøjet blokeres, for at arbejde sikkert.
Særligt kort, kompakt konstruktion til arbejde på indvendige rundinger eller andre smalle steder.

Leveringsomfang:

Spændetang 6 mm, 2 gaffelnøgler.

Bemærk:

Passende batterier og ladere findes under nr. 073870073890.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør