Klett-Polierpad, weich 21 mm

Artikel-Nr.: 567722 21
Netto: 0,86 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,02 € / Stück
  • ab 25 Stück
    0,86 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.474 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Produktdetails

Technische Daten

Härtegrad weich
Scheiben-⌀ 21 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
empfohlene Drehzahl 1.500 min-1 - 1.700 min-1
Produktart Polierscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 567722 21
EAN / GTIN 4062406569242

Beschreibung

Ausführung:

Filzscheiben zum Polieren vorgeschliffener Flächen in Verbindung mit Polierpasten Nr. 555740 und 552420 UNI. Die bedruckte Seite dient zur Aufnahme auf dem Stützteller.
Hergestellt aus reiner Schafwolle. Für schnellere Polierergebnisse und geringere Hologrammbildung im Vergleich zu Kunstfaserprodukten.

Verwendung:

Für die Politur von Lacken und Metallen geeignet.