Trennscheibe STANDARD ** für Stein 125 mm

Artikel-Nr.: 569700 125
Netto: 2,50 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    2,97 € / Stück
  • ab 25 Stück
    2,48 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
235 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC
  • Formbeschreibung: gekröpft
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: Stein; Naturstein; Kunststein
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Spezifikation C30-BF
Form 42
Formbeschreibung gekröpft
Scheiben-⌀ 125 mm
Scheibenbreite 2,5 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
für Materialstärken 7,5 mm - 12,5 mm
optimiert für Werkstoff Stein; Naturstein; Kunststein
Antriebsmaschine Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 12.200 min-1
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 569700 125
EAN / GTIN 9003173677872
Herstellernummer 367787

Beschreibung

Ausführung:

Universal-Steintrennscheibe (Spezifikation: C30-BF).

Verwendung:

Für Natur- und Kunststeine, feuerfeste Steine und Beton.