Gefahrstoffsymbol Gasflasche 03015

Artikel-Nr.: 099504 03015
Netto: 8,99 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Material PVC-Folie
Befestigungsart selbstklebend
Lieferart Stück
Inhalt 35
Länge 15 mm
Höhe 15 mm
Produktart Gefahrstoffkennzeichen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 099504 03015
EAN / GTIN 4061466031058
Herstellernummer B171.15.160

Beschreibung

Ausführung:

GHS 04

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb