Messschieber Set, Messbereich 150 mm 3

Artikel-Nr.: 410102 3
Rabatt
118,52 €
Setpreis 3 Stück (29,15 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 31.05.2024
Netto: 73,50 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 60,69 € /Stk.
  • 15,89 € /Stk.
  • 33,68 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.650 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Gewindetabelle: Messschiebertabelle

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,05 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Teilung 1/20 mm
Teilung 1/128 Zoll
Messabweichung E MPE ±0,05 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß eckig 3,7×1,3
Feststellung Feststellschraube oben
Schnabellänge 40 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung Etui
Gewindetabelle Messschiebertabelle
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 410102 3
EAN / GTIN 4067263100041

Beschreibung

Ausführung:

Ableseteile blendfrei mattverchromt.
Feine, kontrastreiche Skalierung.
Feststellschraube oben.
Ergonomisch optimierter Schieber.
Messflächen feingeläppt.
Bessere Ablesung durch farblich abgesetzte Skala.

Lieferumfang:

3× Messschieber Nr. 410100 Gr. 150.

Sonderzubehör:

Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile