Kranwaage Typ HCD 60 kg

Artikel-Nr.: 479434 60
Netto: 210,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 2
maximaler Wägebereich 60 kg
Ablesung 20 g
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ja
Fehlergrenze vom Maximalwert 0,2 %
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
Haltewert-Taste ja
Energieversorgung Batteriebetrieben
Batterie-Betriebsdauer 20 h
Gehäuse Breite 194 mm
Gehäuse Tiefe 79 mm
Gehäuse Höhe 97 mm
Gesamtlänge 276 mm
Nettogewicht 1,1 kg
Betriebstemperatur 0 °C - 40 °C
Produktart Hänge-/Kranwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 479434 60
EAN / GTIN 4045761214163
Herstellernummer HCD 60K-2

Beschreibung

Ausführung:

LED-Display mit Hintergrundbeleuchtung zum bequemen Ablesen auch aus großen Entfernungen. Data-Hold-Funktion zum Halten des Anzeigewertes.
Hohe Mobilität durch leichte stabile Bauweise. Betriebsdauer des Akkus ca. 20 Stunden.

Lieferumfang:

Inklusive Funkfernbedienung mit 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3. Waage inklusive 4 Batterien Nr. 081561 LR6.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile