• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Umsteckbare Einhandzwinge mit drehbarem Griff 150 mm

Artikel-Nr.: 860288 150
Netto: 39,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
146 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung EZ360
Querschnitt der Gleitschiene 18×5 mm
Spreizweite 195 mm - 315 mm
Spannweite 150 mm
Ausladung 80 mm
maximale Spannkraft 1.400 Nm
Gewicht 0,78 kg
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 860288 150
EAN / GTIN 4008158041988
Herstellernummer EZ360-15

Beschreibung

Ausführung:

Ober- und Unterteil aus glasfaserverstärktem Polyamid. Hohlprofilschiene aus brüniertem Stahl. Durch das Kunststoffgehäuse wird die Griffmechanik vor Staub und Spänen geschützt. Der Griff lässt sich zum einen so positionieren, dass eine optimale Pumpposition und damit bessere Kraftaufbringung erreicht wird. Zum Anderen lässt sich der Griff auch nach dem Spannvorgang aus dem Arbeitsbereich schwenken. Dadurch Einsatz auch von mehreren Zwingen auf engstem Raum möglich.
  • 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumphebel.
  • Innovativer 360° Dreh-Mechanismus ermöglicht das Platzieren der Griffeinheit rund um die Schiene.
  • 12-stufiger Rastenmechanismus zum sicheren Halten der gewährten Griffposition.
  • Große Spannflächen mit abnehmbaren Schutzkappen.
  • Spannkraft bis zu 1400 N.
  • Werkzeugloses Umstecken von Spannen auf Spreizen.
  • Einhandbedienung ohne Kraftaufwand.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript