• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Materialständer 3270

Artikel-Nr.: 919902 3270
Netto: 267,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Typ 3270
Höhenverstellbereich 720 mm - 995 mm
Ladeflächenbreite 605 mm
Ladeflächentiefe 405 mm
Rad-⌀ 75 mm
Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht 17 kg
Produktart Materialständer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919902 3270
EAN / GTIN 4017976032702
Herstellernummer 3270

Beschreibung

Ausführung:

Geschweißte Stahlkonstruktion mit Stahlblechplattform zur Ablage von Kunststoffkästen und Drahtkörben.
Höhenverstellung von Hand im Raster von 25 mm.
4Lenkrollen (zwei mit Feststeller) mit Reifen aus thermoplastischem Elastomer.
Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch. Nicht neigbar!

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.