• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkbank-System Regal

Artikel-Nr.: RWS-SHELFBS
Netto: 55,00 €
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
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer RWS-SHELFBS
EAN / GTIN 3662424159916
Herstellernummer RWS-SHELFBS
L-Nummer L60130 11052

Beschreibung

Beschreibung:

  • 6 x 6 mm in 12 mm Abständen
  • Bis zu drei Platten stapelbar
  • Abmessungen der Nutzfläche**: 720 x 325 mm
  • Gewicht: 2 kg

Merkmal:

  • D[mm]: 164
  • H[mm]: 70
  • L[mm]:722
  • Gewicht in Kilogramm: 1,2