{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | GBM 13-2 RE | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 750 W | |
Maximální otáčky 1. stupně | 1 000 min-1 | |
Maximální otáčky 2. stupně | 3 000 min-1 | |
Upínač vrtacího sklíčidla | 1/2 palce − 20 UNF | |
Upínací rozsah sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 1. stupeň | 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 2. stupeň | 8 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 1. stupeň | 32 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 2. stupeň | 20 mm | |
Vhodné pro materiál | ocel | |
Hmotnost | 2,4 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 7,5 m/s2 | |
Druh produktu | Vrtačka |
Katalogové číslo | 075420 GBM132RE | |
EAN / GTIN | 3165140799737 | |
Číslo výrobce | 06011B2003 |