{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm | |
Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 962 mm | |
Šířka | 1 500 mm | |
Hloubka | 250 mm | |
Užitná výška | 845 mm | |
Užitná šířka | 1450 mm | |
Užitná hloubka | 140 mm | |
Druh produktu | Skříňový nástavec |
Katalogové číslo | 928710 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406117641 |