Lišta pro energie se 4 zásuvkami 250V 1000

Artiklové číslo: 928443 1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,5 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šířka 920 mm
Rozsah přestavení hloubky 60 mm
Vestavná výška 160 mm
Dělicí jednotka 8E
Vstup typu zástrčky Zásuvný systém GST
Jmenovité napětí 250 V
Typ proudu AC
Vypínač ne
Počet zásuvek typ F 4
Zásuvka typ F
Vhodné pro typ 1000
Hmotnost 6 kg
Druh produktu Energetický modul

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 928443 1000
EAN / GTIN 4062406116187

Popis

Provedení:

Osazení 2 moduly č. 928470 vel. DE250V/2.
Z ocelového plechu v modulárním provedení. Všechny energetické součásti s kabelem a konektorem. Moduly nebo kryty můžete libovolně měnit a umisťovat.
Kabelové průchodky na horní, spodní i čelní straně k přivádění proudu a k propojení sítí s více lištami pro energii.
Elektrická předběžná instalace s průmyslovým zásuvným systémem (platí pouze pro lišty pro energie):
1 × rozvodný blok č. 928492 s 5pólovým vedením zap/vyp a 5 sloty, 3pólové,
1 × konektor 5pólový č. 928490 vel. 5 pro přívod.

Popis:

Technické údaje pro průmyslový zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):
  • Maximální připojovací hodnota 230 V / AC, 16 A nebo 400 V / AC, 16 A.
  • Celková zatížitelnost při střídavém proudu: 3, 5 kW.
  • Celkové zatížení při trojfázovém proudu: 10,5 kW.
  • Průřezy vodičů v předem připravených kabelech:
    3 × 1,5 mm2 při střídavém proudu (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 při trojfázovém proudu (L1, L2, L3, N, PE)
  • Třída ochrany 1
  • Typ ochrany IP 20.

Vhodné pro:

Nosné sloupky č. 928010, rohový nosný sloupek č. 928030. Montáž zavěšením.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

První připojení a připojení konektorů nebo zdířek z vedení smí provádět pouze elektrikáři!

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly