Sada segmentových čelistí 3dílná, hliník 165

Artiklové číslo: 313737 165
Nastavit cenu 3 ks (CZK 2667,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ sklíčidla 165 mm
Délka L 59,5 mm
Šířka B 120 mm
Výška H 58 mm
Vzdálenost otvoru a 25 mm
Vzdálenost otvoru b 20 mm
Šířka drážky D 12 mm
Vhodné pro barevný kód Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk
Druh produktu Čelisti pro silové upínací sklíčidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 313737 165
EAN / GTIN 2050001929730
Číslo výrobce 0132800

Popis

Provedení:

Jemně frézovaná drážka a přesně broušené ozubení.

Použití:

Rozsáhlé upínání s malou deformací.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhm a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Poznámka:

  • Pro přizpůsobení sklíčidlu porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
  • Nástavbové čelisti z hliníku, na poptávku.