{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 702-4 | |
Materiál | Litina | |
Vnější ⌀ A | 80 mm | |
Průchod E | 16 mm | |
Výška bez čelistí H1 | 44 mm | |
Výška s čelistmi H2 | 57 mm | |
Středicí ⌀ B | 56 mm | |
Středicí hloubka C | 3 mm | |
Hmotnost | 1,5 kg | |
Maximální počet otáček | 5 000 min-1 | |
Barevný kód pro příslušenství | Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX | |
Druh produktu | Sklíčidla s rovnou čelistí |
Katalogové číslo | 312906 80 | |
EAN / GTIN | 4062406153885 |