Otočný soustružnický hrot 60° / 30° 2

Artiklové číslo: 320647 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Morse kužel MK2
⌀ pouzdra D 32 mm
Užitná délka B 74 mm
Největší ⌀ hrotu 60° A 15 mm
Největší ⌀ hrotu 30° A 8 mm
Maximální chyba obvodové házivosti 0,005 mm
Délka hrotu C 29 mm
Maximální počet otáček 6 000 min-1
Pro hmotnost obrobku 150 kg
Druh produktu Středicí hrot

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320647 2
EAN / GTIN 4045197773692

Popis

Provedení:

  • Lehké provedení s úzkým pouzdrem.
  • Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
  • Bezúdržbové díky trvalému mazání.
  • Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.
  • Stopka MK kalená a broušená.

S prodlouženým hrotem, úhel hrotu 60° / 30°.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Převážně k obrábění malých i nejmenších dílů na malých a velkých soustruzích.
Prodloužený otočný hrot umožňuje nerušené najetí soustružnického nože k rovině obrobku. Vhodné zejména ke kopírovacímu soustružení.