Přednastavovací přístroj délky nástroje 40

Artiklové číslo: 355050 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní upnutí SK 40
⌀ D 96 mm
Výška H 100 mm
Výška H1 37 mm
Druh produktu Nastavovací přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 355050 40
EAN / GTIN 4062406295592

Popis

Výhoda:

  • Jednoduchá manipulace.
  • Malá odstavná plocha.
  • Výhodná základní varianta.

Použití:

Vyměření délky nástroje mimo obráběcí stroj.

Vhodné pro:

Posuvný hloubkoměr HOLEX č. 418742 300.

Rozsah dodávky:

Upínací blok pro posuvné hloubkoměry.

Poznámka:

Je možné používat všechny standardní posuvné hloubkoměry.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly