• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

RM-BN9-28.000-H7LB IC908 Rychlovýměnné vystružovací hlavice s levou drážkou z plného karbidu pro vysokorychlostní vystružování průchozích otvorů

Artiklové číslo: 5140357
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5140357
EAN / GTIN 7291075187779
Číslo výrobce 5140357
L-číslo L24220 1

Popis

Popis:

Výměnná hlava výstružníku, průměr břitu (DC) 28 mm, délka břitu (L) 12,9 mm, počet břitů (NOF) 8

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 28 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 12.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 20 Stupne
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN9