Provedení:
- 2bodový komparátor měřicí přístroj s dělenou sondou + měřicí kolík
- Středicí deska
- Montážní otvor Ø 8 mm
- Ideální ve spojení s číselníkovým měřičem nebo číselníkovým komparátorem
Popis:
Vnitřní jemná měrka pro velké a hluboké otvory. Navrženo jako dvoubodové srovnávací měřidlo s určením bodu zvratu, se středicí deskou. Pevný měřící kolík a pohyblivý měřící kolík, každý s karbidem. Rozsah měření 8-12 mm, hloubka měření 100 mm, 9 měřicích kolíků. Držák Ø 8 mm / h 7, vhodný pro číselníkové měrky nebo verniery. Dodávka bez číselníku, v dřevěném kufříku.
Charakteristika:
- Rozsah měření (mm): 8–12
- Hloubka měření mm: 100 mm
- Opakovatelnost [µm]: 0,5 µm