Třmenový pasametr s číselníkovým úchylkoměrem s posuvným měřítkem 0-40 mm

Artiklové číslo: 424906 0-40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 282,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: Výrobní norma
  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 0 mm - 40 mm
Rovnoběžnost měřicích ploch 2 µm
Dráha dotyku měření 2 mm
Měřicí síla 7,5 N
Měřicí plocha 12×12 mm
Měření rozteče zubů od modulu m 0,5
Měřicí technika analogové
Obal Stabilní box
Druh produktu Třmenový pasametr s přesným úchylkoměrem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 424906 0-40
EAN / GTIN 4059192017743
Číslo výrobce 4452000

Popis

Provedení:

S vyhnutými měřicími čelistmi, osazenými tvrdokovem. Pro průměr úzkých nákružků, středicích koleček, osazení na hřídelích, zápichových roztečí a míry v ozubení WK k určení tloušťky zubů na čelních kolech s rovnými a zešikmenými zuby.
Silný, kovaný ocelový třmen s tepelnou izolací. Kovadlina a protilehlý dotek z nerezavějící, kalené oceli. Kovadlina je pružně uložená a pro vložení obrobku ji lze zasunout zpět pomocí páčky. Protilehlý dotek lze nastavit pomocí zubového hřebenu a rýhovaného šneku přes rozsah měření. Nastavení pomocí koncové měrky. Nastavitelný středicí doraz pro nastavení středu obrobku. Konstantní síla měření díky vestavěné pružině měřicí síly. Lze použít se všemi zobrazovacími přístroji (není zahrnuto v ceně) s upínací stopkou 8 mm. Upřednostňují se přesné úchylkoměry č. 434674 vel. 25/0,5 a vel. 50/1. Odchylky tolerance obrobku na zobrazovacím zařízení číst číselně.

Rozsah dodávky:

Bez přesného úchylkoměru, včetně dřevěné kazety.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací rozměry, přesný úchylkoměr č. 434674. Litinový stojan, držák měřicího přístroje typu Fk pro přenos zdvihacího pohybu v měřicí ose, měřicí nástavce.