Přístroj s 30 m značkovací šňůry 1

Artiklové číslo: 467590 1
(CZK 20,20 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
616 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Převod zatahování (xnásobný) 1
Délka šňůry 30 m
Délka 125 mm
Šířka 76 mm
Výška 47 mm
Druh produktu Vinutá šňůra

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 467590 1
EAN / GTIN 8422514809214

Popis

Provedení:

Přístroj s práškovací šňůrou z tlakově lité hořčíkové slitiny, červený práškově nanášený lak. 30 m speciální šňůry z multivlákna spojuje vysokou pevnost proti přetržení (234 N) s vysokou absorpcí barvy pro optimální označování. Kalený háček se zahnutými zuby a místem pro uložení v přístroji. S ocelovým očkem u výstupního otvoru šňůry a opaskovou sponou z materiálu INOX. Těsně uzavírající plnicí krytka brání vysypání barvicího prášku.

Rozsah dodávky:

Přístroj se značkovací šňůrou bez barvicího prášku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly