Gumová zkosená trubková hubice 7868

Artiklové číslo: 078546 7868
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 7868
50 mm
Délka 0,26 m
Druh produktu Tryska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078546 7868
EAN / GTIN 4005337078681
Číslo výrobce 7868

Popis

Provedení:

Gumová zkosená trubková hubice pro hadici na odsávání třísek č. 078545.