{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka vkládacího koše | 195 mm | |
Šířka vkládacího koše | 110 mm | |
Výška vkládacího koše | 35 mm | |
Kapacita vkládacího koše | 3 l | |
Maximální nosná síla | 1 kg | |
Druh produktu | Vkládací koš |
Katalogové číslo | 082104 3 | |
EAN / GTIN | 4250004100206 |