PU spirálová hadice 1/4 palce s otočným šroubovým spojem a ochranou proti zlomení 3 m

Artiklové číslo: 080101 3
(CZK 410,67 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
256 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Spirálová hadice PU
Hadice vnější ⌀ 8 mm
Vnitřní ⌀ hadice 5 mm
Využitelná délka hadice 3 m
Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080101 3
EAN / GTIN 4047322540216
Číslo výrobce 140222

Popis

Provedení:

Hadice z polyuretanu, čímž je maximálně elastická, extrémně vysoká vratná síla, nepatrná ztráta tlaku a nízká deformace. Teplotně stálá při teplotě -40/ + 60 °C.

Rozsah dodávky:

Včetně otočného šroubového spoje a pružinovou ochranou proti zlomení.